カッター 固定のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
920件の「カッター 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドカッター」、「カット治具」、「収縮チューブカッター」などの商品も取り扱っております。
NSカッター 広島ランキング1位
この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。 長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)170全幅(mm)110
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

ハンディカッターⅡ SK11ランキング2位
軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
1個
1,598税込1,758
当日出荷

薄刃用刃固定具 本多電子ランキング3位
1セット(5枚)
1,398税込1,538
3日以内出荷


チューブカッター ニッタランキング5位
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業質量(kg)9タイプロールスタンド用カッターレール
1個ほか
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。 シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。 特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。 替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
33,980税込37,378
5日以内出荷

3段階調節スライダーボタン 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)材質ABS寸法(mm)177×85×18.2質量(g)96深さ(mm)8.5±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
4,798税込5,278
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)リノリュウムカッター
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。 床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品替刃×2
1台
56,980税込62,678
4日以内出荷

ホーザンPCBカッター
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書(2.13MB)回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15質量(kg)2周波数(Hz)50/60適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569
1個
27,980税込30,778
当日出荷

鉄筋カッターDBC-16VとDBC-16XXのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3023材質質量(g)20
1個
7,498税込8,248
5日以内出荷


発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。繰り返し・詰め替え対応
1台
59,980税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
1台
9,098税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3段階の位置を手動で決められるスライダー 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる 使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン 吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)材質ABS寸法(mm)133.5×17.3×17.3質量(g)26深さ(mm)12±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
3,698税込4,068
当日出荷

エルシーサイエンスTLCプレートカッター
200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。
寸法(mm)270×260×30カッター部回転式超硬刃(刃の交換可)適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
44,980税込49,478
6日以内出荷

低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に付属品ベース×1
1個
22,980税込25,278
当日出荷

長尺シートの耳落としから300mmまでの幅落しができます。階段等、平面と立上げ部の折り曲げをする場合に裏筋を入れるのにご使用ください。
全長(mm)350全幅(mm)200
1個
9,098税込10,008
5日以内出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)